ユシロ化学工業 ユシロ化学工業の 洗剤・除去剤 ユシロ化学工業の 洗剤 ユシロ化学工業の キッチン・厨房用洗剤 ユシロ キッチンクリーナー アルカリ性 容量18L ユシロ キッチンクリーナー 注文コード 49732393 注文コード 49732393 注文コード 49732393 厨房のレンジフード、ダクト、フィルターなどの頑固な油汚れに最適です。汚れに応じて原液~5倍で使用します。 用途厨房の床、壁、レンジフードなどに付着した油汚れの除去。 使用場所キッチン 液性アルカリ性 トラスコ品番768-4681 質量(kg)18 容量(L)18 主成分水酸化ナトリウム、界面活性剤 内容量1缶 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 3120001521 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 49732393 3120001521 ¥34,450 ¥22,980 ¥22,980 ¥25,278 (税込) 9日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください キッチン・厨房用洗剤 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 台所洗剤マイソフトコンク詰替1kg cotta 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 食品工場用洗浄剤”蛋白質洗浄剤Lジェル” ニイタカ 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ スーパーフレッシュ(業務用) cotta 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ ドーバー パストリーゼ77 携帯用スプレー(空容器) 50ml cotta 税込¥593 ¥539 バスケットへ ファミリーフレッシュ(業務用) cotta 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ キュキュット ゴシゴシいらずの泡パック オレンジの香り つめかえ用 花王 税込¥769 ¥699 バスケットへ 食品工場向け泡洗浄機サニプランフォーマーN ニイタカ 税込¥241,780 ¥219,800 バスケットへ ビーワーク グリストラップ用微生物製剤 950mL ニイタカ 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ フィニッシュ 強力洗浄パウダー レキットベンキーザー・ジャパン 税込¥769 ¥699 キュキュット ゴシゴシいらずの泡パック オレンジの香り 本体 花王 税込¥615 ¥559 バスケットへ マジックリン(業務用) cotta 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ サラヤ ヤシノミ洗剤プレミアムパワー 本体 200ml cotta 税込¥384 ¥349 バスケットへ ステンライトクリームクレンザー カネヨ石鹸 税込¥164 ¥149 キュキュット ゴシゴシいらずの泡パック 微香性 つめかえ用 花王 税込¥769 ¥699 バスケットへ 大きなぬめりとり アズマ工業 税込¥747 ¥679 バスケットへ キュキュット ゴシゴシいらずの泡パック 微香性 本体 花王 税込¥615 ¥559 バスケットへ スーパーフレッシュ 業務用 5L cotta 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ AUROキッチンお掃除スプレー AURO(アウロ) 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ アルセンパウダー 油とーる 100g cotta 税込¥560 ¥509 バスケットへ シャカシャカボトルクリーナー ロケット石鹸 税込¥549 ¥499 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品洗剤・除去剤洗剤キッチン・厨房用洗剤キッチン周り洗剤 カテゴリ 工具の通販モノタロウ 厨房機器・キッチン/店舗用品 厨房用品 キッチン・調理用品 キッチン・厨房用洗剤 キッチン周り洗剤 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります 食器用洗剤 キッチン用漂白剤・除菌剤 クレンザー キッチン周り洗剤 食洗器用洗剤 シェアする マイページ 最近見た商品