ユシロ ハイパーチェリー

ユシロ ハイパーチェリー ユシロ化学工業

弱アルカリタイプの万能洗剤です。溶剤の力で、土砂・油・タバコのヤニおよび手垢などの広範囲な汚れに対する洗浄力に優れています。汚れに応じて20~200倍で使用します。除菌&消臭効果があります。PRTR法に非該当です。

用途床の表面洗浄、壁や什器の油汚れやヤニの除去。 商品タイプ業務用 液性弱アルカリ性 トラスコ品番768-4622 質量(kg)10.1 容量(L)10 主成分界面活性剤、有機ビルダーアルコール系溶剤 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49732436 312000044A
12,720
10,980
12,078 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする