ハイブリッドオーブントースター

ハイブリッドオーブントースター siroca

熱風と、0.2秒で立ち上がる速熱ヒーターの新しい加熱方式で、食材をすばやくムラなく焼き上げます。
すばやく焼いて、水分を逃がさないハイブリッドオーブントースター。食パンにもともと含まれている水分を、すばやく焼いて閉じ込めることにより、サクッもちもちの食感を実現。おいしさを逃がしません。
熱風と速熱ヒーターにより、熱の立ち上がりが早く、ノンフライ調理やオーブン調理も予熱の必要がありません。あらかじめオーブンを予熱しておく必要がないので、準備の手間が省けます。
ハイブリッドオーブントースターで作れる、58種類のおいしいレシピを収録した、オリジナルレシピブックを標準セット。届いたその日から、おいしい料理がお楽しみいただけます。
市販のパンや揚げ物などのお惣菜も、ハイブリッドオーブントースターなら、まるで焼きたて、できたてのようなおいしさがよみがえります。
食パンとおかずが同時にでき上がる同時調理もできます。バタートーストとベーコンエッグなどの朝の定番メニューもできる、忙しい朝にうれしいレシピです。
全国チェーンのビジネスホテルやコーヒーショップでもお使いいただいている安心の商品です。

用途パン屋や喫茶店での温めサービスに。ホテルの朝食会場、バイキングやビュッフェに。 消費電力(W)1350 セット内容本体、トレー、焼き網、トレー用焼き網、レシピブック、取扱説明書(保証書) 本体質量(kg)4.2 電源コード(m)1.2 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)35×36.2×22.9 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49756525 ST-G111(W) ホワイト
35,000
 
 
取扱い終了
49756534 ST-G111(T) ブラウン
35,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする