マイクロSDカードのメンテナンス不要。
microSDメンテナンスフリー。パーキングモード搭載。
録画画質にこだわったセルスターのドライブレコーダー(フルハイビジョン撮影・夜間でも見やすく撮影・デジタルズーム)
最適なアングル撮影ができる。
ナイトビジョン。夜間、トンネル内など、少ない光量でも映像を記録できます。
HDR搭載。3つの録画モード(常時/イベント/クイック)
地上デジタルテレビと電波干渉しにくい。
画面を時計にすることが可能。耐熱・耐久性にも優れたガラスレンズ。
画質【Full HD】高画質(12Mbps)/標準(10Mbps)/低画質(8Mbps)
【HD】高画質(7Mbps)/標準(5Mbps)/低画質(3Mbps)
【D1】高画質(2Mbps)/標準(1.5Mbps)/低画質(1Mbps)
取付方式一体型記録画素数200万画素(FullHD)/100万画像(HD)/35万画素(D1)記録媒体microSDカード 8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠、NANDタイプは「MLC」を推奨)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠、UHSスピードクラス:UHS-1以上、NANDタイプは「MLC」を推奨)仕様GPSなし、HDRあり、3Gセンサーあり(衝撃感度10段階)、インターネット地図連動なし電源電圧DC12V/24V本体質量(g)74寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×22.5×50(突起部含まず)外部出力あり(付属ディスプレイか外部かどちらか一方のみ)視野角水平116.3°、垂直59.6°、対角145.1°撮像素子200万画素 SONY Exmor CMOSセンサー音声録音あり(オン/オフ設定可)画質(圧縮)の種類録画AVI(H.264)、静止画JPEGF値2画素数200万画素アズワン品番64-8471-68記録範囲日時、加速度、映像ファイル最低被写体照度(Lux)5フレームレート30fps画角【Full HD・HD】水平107°、垂直56°、対角130°、【D1】水平90°、垂直56°、対角115°動作温度範囲(℃)10~+60内容量1個