マルチVIEWフロントカメラキット(ジムニー用)
水平画角180°の広角カメラを採用したマルチビューカメラと、車種専用デザインのカメラカバーを組み合わせた画期的なカメラキット。フロントバンパーのロアグリル部分にスマートに装着でき、6パターンの多彩な表示機能により状況に応じて広範囲の前方視界を確認可能。
- 付属品
- カメラカバー、カメラ本体(ケーブル長4m)、電源ハーネス(3m)、ピン端子ケーブル(3m)、コントロールスイッチ(ケーブル長3m)、取付部材1式、取付/取扱説明書
- 適合
- 映像信号:NTSC
- 材質
- カメラカバー:ウレタン製(材質の性質上寸法に多少の誤差が生じます)、ボディ:ポリカーボネート
- 寸法(mm)
- カメラ部:幅23×高さ23×奥行30
- 質量(g)
- 436(パッケージ込み)
- 出力
- 映像:正像/鏡像
- 温度(℃)
- 動作可能:-20~+65
- 電源電圧(V)
- DC6~12
- 有効画素数
- 約55万画素
- 消費電流(mA)
- 76
- 解像度
- 水平:約600TV本
- 防塵防水性能
- IP67準拠
- 映像素子
- 1/3インチ COMS
- ヒューズ
- 1A
- 画角
- 水平:最大180、垂直:最大120
- 内容量
- 1台
注意
※カメラの映像はドアミラーやバックミラー等と同様にあくまで安全をサポートするためのものです。運転中は必ずドライバー自身が周囲を直視して安全確認をしてください。※本製品はDC12V車専用です。
※本製品の取り付けは、必ず専門の知識・設備のある取扱業者で行ってください。
※本製品は国産車専用に設計されています。輸入車での使用は動作保証致しかねます。また、日本国外での取り付け、販売及び使用を禁止しています。日本国外で使用された場合、メーカーは一切の責任・保証を負いません。
カー用品 の新着商品
カテゴリ













![ドライブレコーダー搭載10型デジタルミラー[車内用リアカメラ] ALPINE ドライブレコーダー搭載10型デジタルミラー[車内用リアカメラ] ALPINE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono13185999-250213-02.jpg)




![AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品] AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359812-261113-02.jpg)

![RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品] RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359778-261113-02.jpg)

![デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品] デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359839-261113-02.jpg)

