PS/2有線光学式マウス
光学センサーが動きを読み取るので、正確で自然な動きを実現し使うシーンを選びません。
ボールレスなのでクリーニングが不要です。
PS/2マウスポートが持つパソコンに差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。
手首一振りで画面の端までカーソル移動が可能なのでエクセル等の表計算も快適です。
開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙袋パッケージ。
付属品取扱説明書
材質ABS樹脂
質量(g)約100
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP
コネクタ形状ミニDIN6pin オス
接続方式有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×117×38
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、PS/2マウスポートを持つ機種
分解能1000count/inch
ボタン数2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
インターフェイスPS/2マウスインターフェース準拠
読取方式RoHS対応、光学センサー式
内容量1個
注意
※機種により対応できないものもあります。
マウス の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49763963 | MA-130HPBK | 41545124 | MA-BL3UPBKN |
![]() |
有線ブルーLEDマウス | サンワサプライ | 1個 | ¥1,398 税込¥1,538 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 49763972
2021-09-06
- 用途:
- PC入力時のポインターとして
卸売・小売業
Windows2000をOSとして使っている古い機種と8.1の最近の機種との併用で使っているがどちらも何の問題もなくスムーズに反応してくれます。快適に使用しています。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07