落下などの衝撃からApple iPhone 7を守る耐衝撃ケースです。
ケース背面はハードなPC素材、側面は柔軟なTPU素材を採用しています。
特に衝撃が加わりやすい4隅を厚めに設計し、角落ちなどの衝撃から守ります。
お好みのストラップが取り付けられるストラップホルダー付きで、落下防止にも役立ちます
色クリア
適合機種AppleiPhone7
タイプケース型
特性耐衝撃、ストラップホール
材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、PC(ポリカーボネート)
アズワン品番64-0897-45
内容量1個
注意
※ケース内部にゴミや埃が付きますと擦り傷をつけることがあります。機器表面のキズにつきましてはメーカーでは責任を負いかねますのでご了承ください。※経年劣化により変色する場合があります。
※本製品の使用中の機器やデータなどの破損損害につきましてはメーカーではその責任を負いかねますのでご了承ください。
iPhoneケース の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2017-12-15
- 用途:
- 携帯電話の保護
個人のお客様
ストラップの付けられるケースを探していました。
外周部は柔らかく滑りもなく握りやすいので良かったです。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07