マルチレンズクリーナー

マルチレンズクリーナー サンワサプライ
(6件のレビュー)

適合機種
CDドライブ(CD-R・RW・ROM)
CDプレイヤー
音楽CDが再生可能な機種
DVDドライブ(DVD-R・RW・ROM・RAM)
DVDプレイヤー
DVDレコーダー
ブルーレイディスクドライブ(BD-ROM・R・RE)、ブルーレイプレーヤー、ブルーレイレコーダー、プレイステーション、プレイステーション2、プレイステーション3、Xbox・Xbox360
対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP・2000・Me・98・95、MacOSX~10.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×2×120 使用の目安50 内容量1個
注意
※ブルーレイディスク・DVD・CDが異なるレンズを持つ場合はブルーレイディスクのレンズはクリーニングできません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49764383 CD-MDD 乾式 除電ブラシ2本 64-0894-97
1,000
 
 
取扱い終了
49764392 CD-MDW 湿式 除電ブラシ1本、湿式用専用ブラシ1本(青色) 64-0894-98
1,400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
49764383
2021-06-17
用途:
ミニコンポのレンズ磨きに使用
農・林・水産業

古いミニコンで、使用した結果、音飛びなどがなくなり大変助かりました。
安いですが安心して使用できます。

1人が参考にしています
対象商品:
49764392
2021-09-13
用途:
普段使い
製造業

オーディオコンポのCDプレイヤーに使ってます。SONYのブルーレイレコーダーには良くないということで残念です。

対象商品:
49764392
2019-09-11
用途:
DVD機器のレンズクリーニング
農・林・水産業

まず、ディスク自体が外しにくい、コツがあるのか、片手で外すには90°折り曲げる勢いじゃないと外れない、真ん中のぽっちを押しながらもう一方の手で取ればいいのだけれど、ちょっと不便。それから、これを購入したのは、古いデッキが読み込みエラーを起こすようになったので、レンズをクリーニングすれば回復してくれるかなと思ったからですが、残念ながら全く効果がありませんでした、うまく磨けてないのか、汚れがひどいのか、レーザーが弱ったのか・・・以前PS2が不調で他社製品ですが、クリーニングしましたが、結局レーザーの輝度調整しなければ治りませんでした。今回もそうだと思います、あとDISKにもよりますね、再生できるのとできないのがあるので。どんなにいい製品でも機械が悪ければいかんともしがたいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
49764392
2019-11-09
用途:
車載CDプレイヤーの音飛び 見事に復活

約10年前のCDプレイヤーですが、いろいろと他社製品も研究し湿式のほうをダメもとで購入しました。すると見事に復活しました。若干最初は音飛びがしましたので10回くらいクリーニングを行いました。今でも数回飛びますがCDの歴化と思います。十分満足のいく商品でした

1人が参考にしています
対象商品:
49764383
2018-10-18
用途:
ROMドライブのメンテナンス
有限会社クリーンモーター岩手 様 (サービス業)

メロディーがなりながら掃除してくれるので
やってくれてるんだなとわかります(最初の方だけですが)
1台でしたか試していないので★4です

対象商品:
49764392
2018-10-25
用途:
CDドライブの修理
有限会社クリーンモーター岩手 様 (サービス業)

「ディスクが読み取れません」のメッセージが出たので購入しました
論理的なエラーで物理的エラーではないだろうと、あまり期待はしていなかったのですが
ばっちりレンズ汚れが原因でした
年に1回ぐらいは乾式掃除をしなくてはな、と感じました
ちょっと困ったのは(「やや満足」の原因は)
読み取り面にブラシが2個ついているのですが(白いブラシと青色?のブラシ)
説明書には「青のブラシにクリーナーの液体を付けてください」とあるのですが
目が悪いのか、どっちが青だよ!となりました(薄~~い水色でした)
メリハリがしっかりしていれば良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする