T/C ツナギ服 (名入れ・裾上げ)

T/C ツナギ服 (名入れ・裾上げ) カジメイク
(5件のレビュー)

クライミング時の動きを参考に、脚の動かしやすさを一番に考えました。
機能的な縫製(クライミングカット)で窮屈感が少なく動きらくらく。
スリムタイプのデザインの作業服です。

用途製造業、メンテナンス業、サービス業等 種別長袖つなぎ 混率(%)ポリエステル65、綿35 質量(g/m2)200 布厚さ(mm)0.035~0.04 生地TCツイル 袖丈長袖 内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※生地の質量は目安です。
お気に入りに追加
35件中 1~35件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49761468 6609 チャコールグレー M -
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49761477 6609 チャコールグレー L -
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49761486 6609 チャコールグレー LL -
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49761495 6609 オレンジ M -
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
69015948 6609 取寄 チャコールグレー 3L 自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、農作業
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49761504 6609 オレンジ L -
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
69015957 6609 取寄 チャコールグレー S 自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、農作業
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49761513 6609 オレンジ LL -
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49761522 6609 ブルー M -
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49761538 6609 ブルー L -
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49761547 6609 ブルー LL -
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
69015993 6609 取寄 オレンジ 3L 自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、農作業
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49761556 6609 ブラック M -
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
69016002 6609 取寄 アイスホワイト M 自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、農作業
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49761565 6609 ブラック L -
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
69016018 6609 取寄 アイスホワイト L 自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、農作業
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49761574 6609 ブラック LL -
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
69016027 6609 取寄 アイスホワイト LL 自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、農作業
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
69016036 6609 取寄 アイスホワイト 3L 自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、農作業
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
69016045 6609 取寄 オレンジ S 自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、農作業
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
69016054 6609 取寄 アイスホワイト S 自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、農作業
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
69016063 6609 取寄 ブルー S 自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、農作業
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
69016106 6609 取寄 ブルー 3L 自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、農作業
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
69016115 6609 取寄 ブルー 4L 自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、農作業
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
69016124 6609 取寄 ブルー 5L 自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、農作業
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
69016133 6609 取寄 ブラック S 自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、農作業
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
69016176 6609 取寄 ブラック 3L 自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、農作業
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
69016185 6609 取寄 ブラック 4L 自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、農作業
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
69016194 6609 取寄 ブラック 5L 自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、農作業
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
69016203 6609 取寄 チャコールグレー 4L 自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、農作業
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
69016212 6609 取寄 チャコールグレー 5L 自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、農作業
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
69016228 6609 取寄 オレンジ 4L 自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、農作業
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
69016237 6609 取寄 オレンジ 5L 自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、農作業
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
69016246 6609 取寄 アイスホワイト 4L 自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、農作業
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
69016255 6609 取寄 アイスホワイト 5L 自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、農作業
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
49761495
2019-08-09
用途:
バイク整備時
サービス業

サイズがどうなのか不安でしたが、Mサイズでピッタリでした。
(身長175cm、体重68kg)

1人が参考にしています
対象商品:
49761477
2019-02-05
用途:
自動車整備

3回着ました。なので耐久性は分かりませんが、生地もしっかりしていて値段も含めて満足です

対象商品:
49761468
2017-12-02
用途:
農作業
農・林・水産業

表示サイズを参考に自分の体系に合ったサイズを購入したのですが、思ったよりサイズが大きいのにびっくりしました。色、デザインは気に入ってます。服類のサイズはメーカーの違いで異なるので通販でのサイズ選びは特に難しいですね。

対象商品:
49761574
2018-01-28
用途:
バイク整備
A,S,CREAM 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

都合2着買いましたが、サイズが微妙に違います。あとはおおむね問題無いです。

対象商品:
49761538
2017-08-18
用途:
自動車コーティング作業時

着やすく動きやすいです、手ごろな価格でいいですね。夏は暑くて厳しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする