ダスターガン
エアカーテンノズルで安心清潔。エアカーテンがホコリや切削粉のハネ返りを防ぎ安全・清潔に作業できます。
ノズル口径(Φmm)2
全長(mm)180
質量(g)203
タイプエアカーテンノズル
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
内容量1丁
注意
※エア源として別途コンプレッサーが必要です。
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01