LEDバルーンバッテリー投光機
移動が楽なキャスター付き!
マストがゆっくり降下するエアダンパー機能付き!
全光束(Lm)22200
ランプの種類高輝度白色LED
容量(W)40
仕様マスト:段数/2段、落下防止/エアダンパーマスト
材質硬質アルミニウム
車輪径(Φmm)150
定格電圧(V)DC24
車輪4個
昇降方式手動伸縮
灯数6灯
内容量1台
注意
※ご使用前には、必ず取扱説明書をお読みください。
移動が楽なキャスター付き!
マストがゆっくり降下するエアダンパー機能付き!