インバータ発電機
軽量なので片手で楽々ポータブルタイプ!
定格電圧(V)単相100
周波数(Hz)50/60
燃料タンク容量(L)2.5
定格電流(A)9
使用燃料ガソリン
連続運転時間(h)4.1(11.9)
エンジンメーカーヤマハ空冷4サイクルMZ50
力率1
定格出力(kVA)0.9
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.2/5000
騒音値(dB(A)/7m)(無響音)48.5~60.5
グリーン購入法適合
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ご使用前には、必ず取扱説明書をお読みください。