エスコ エスコの 機構部品 エスコの シム エスコの ベース用シム 20x20x0.5mm ベース用シム(スチール製) 20x20x0.5mm ベース用シム(スチール製) 注文コード 49927377 厚さ(mm)0.5 材質スチール 仕様モーターベース用 エスコ品番EA440XA-0.5 幅(mm)20 溝幅(mm)9 溝深さ(mm)10 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA440XA-0.5 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 49927377 EA440XA-0.5 オープン ¥315 ¥315 ¥347 (税込) 8日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 機構部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ベース用シム(モーターベースシム) シム&ゲージ 税込¥549~ ¥499~ プラレベル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 税込¥417~ ¥379~ シム・スペーサー 岩田製作所 税込¥69~ ¥63~ シム・スペーサー 岩田製作所 税込¥439~ ¥399~ シム・スペーサー 岩田製作所 税込¥164~ ¥149~ シム・スペーサー 岩田製作所 税込¥692~ ¥629~ シム・スペーサー 岩田製作所 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ ノックアウター(ノックピン抜き) 大喜多 税込¥18,678 ¥16,980 (6) バスケットへ DSシリーズ 圧縮コイルばね KSSC(ケーエス産業) 税込¥1,309~ ¥1,190~ (4) ボールロックピン - T字ノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥5,489~ ¥4,990~ ステンレスノブファスナー(Φ12貫通穴) TAKIGEN(タキゲン) 税込¥3,650 ¥3,318 (1) バスケットへ トルクヒンジ HG-TF型 ブラック仕様 LAMP(スガツネ工業) 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ トルクヒンジ HG-TF型 ブラック仕様 LAMP(スガツネ工業) 税込¥1,648~ ¥1,498~ マグネット樹脂取手 ジョー・プリンス竹下 税込¥2,198~ ¥1,998~ 卓上型空気ばね式除振台 明立精機 税込¥131,780~ ¥119,800~ 耐震固定金具 明立精機 税込¥76,978~ ¥69,980~ 手押しポンプ 明立精機 税込¥7,588 ¥6,898 バスケットへ 大型手押しポンプ 明立精機 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 家具用ノブ 25×22mm ステンレスヘアライン ハーフェレ 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ ヘアキャッチャMCI用ノブボルト 昌栄 税込¥483 ¥439 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品シムベース用シム 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「シム」にはこんなカテゴリがあります シムリング シムプレート シムボックス ベース用シム シェアする マイページ 最近見た商品