48x48x0.5mm ベース用シム(スチール製)

48x48x0.5mm ベース用シム(スチール製) エスコ

厚さ(mm)0.5 材質スチール 仕様モーターベース用 エスコ品番EA440XD-0.5 幅(mm)48 溝幅(mm)14 溝深さ(mm)24 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49927492 EA440XD-0.5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする