エスコ エスコの 機構部品 エスコの シム エスコの ベース用シム 68x68x0.05mm ベース用シム(ステンレス製) 68x68x0.05mm ベース用シム(ステンレス製) 注文コード 49927842 厚さ(mm)0.05 材質ステンレス(SUS304) 仕様モーターベース用 エスコ品番EA440YF-0.05 幅(mm)68 溝幅(mm)16 溝深さ(mm)34 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA440YF-0.05 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 49927842 EA440YF-0.05 オープン ¥710 ¥710 ¥781 (税込) 8日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 機構部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ベース用シム(モーターベースシム) シム&ゲージ 税込¥549~ ¥499~ プラレベル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 税込¥417~ ¥379~ シム・スペーサー 岩田製作所 税込¥69~ ¥63~ シム・スペーサー 岩田製作所 税込¥439~ ¥399~ シム・スペーサー 岩田製作所 税込¥164~ ¥149~ シム・スペーサー 岩田製作所 税込¥692~ ¥629~ シム・スペーサー 岩田製作所 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A ノーブランド 税込¥19~ ¥17~ 三段引スライドレール フジテック・ジャパン 税込¥725~ ¥659~ PC ワンタッチ45度三方エルボ フジテック・ジャパン 税込¥329~ ¥299~ PC ワンタッチV型エルボ フジテック・ジャパン 税込¥318~ ¥289~ PC ワンタッチフリーエルボNo.10 フジテック・ジャパン 税込¥274~ ¥249~ PC ワンタッチフリーエルボNo.12 フジテック・ジャパン 税込¥307~ ¥279~ PC ワンタッチフリー棚受 フジテック・ジャパン 税込¥274~ ¥249~ PC ワンタッチ三方エルボ フジテック・ジャパン 税込¥318~ ¥289~ アラビアハンドル フジテック・ジャパン 税込¥1,318~ ¥1,198~ スコットハンドル フジテック・ジャパン 税込¥901~ ¥819~ ニューストレートハンドル フジテック・ジャパン 税込¥593~ ¥539~ メルヘンハンドル フジテック・ジャパン 税込¥703~ ¥639~ アジャスター×40個 AIS (エイ・アイ・エス) 税込¥13,178~ ¥11,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品シムベース用シム 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「シム」にはこんなカテゴリがあります シムリング シムプレート シムボックス ベース用シム シェアする マイページ 最近見た商品