エスコ エスコの 配管・水廻り設備部材 エスコの バルブ エスコの ストレーナー 2” ストレーナー(ダクタイル鋳鉄製) 2” ストレーナー(ダクタイル鋳鉄製) 注文コード 49940765 エスコ品番EA465AM-20 内容量1個 特価 本日8月19日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き! キャンペーンコード 000025250815 キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA465AM-20 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 49940765 EA465AM-20 オープン ¥17,900 ¥17,900 ¥19,690 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品豆知識 配管工事を支える補助部材 バルブ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity SYST ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー用エレメント 【40メッシュ】 I-VALUE 税込¥2,528~ ¥2,298~ SYST ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー用エレメント 【60メッシュ】 I-VALUE 税込¥2,528~ ¥2,298~ SYST ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー用エレメント 【80メッシュ】 I-VALUE 税込¥2,528~ ¥2,298~ SYST ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー用エレメント【100メッシュ】 I-VALUE 税込¥2,528~ ¥2,298~ SYST ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー用エレメント【200メッシュ】 I-VALUE 税込¥2,528~ ¥2,298~ SYST-M100 ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【100メッシュ】 I-VALUE 税込¥8,138~ ¥7,398~ SYST-M200 ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【200メッシュ】 I-VALUE 税込¥8,138~ ¥7,398~ SYST-M60 ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【60メッシュ】 I-VALUE 税込¥8,138~ ¥7,398~ SYST-M80 ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【80メッシュ】 I-VALUE 税込¥8,138~ ¥7,398~ 自在型ストレーナ(Y形)(フランジ形) アサヒAV 税込¥13,178~ ¥11,980~ SVY型ステンレス Y形ストレーナー SUS316 オンダ製作所 税込¥6,048~ ¥5,498~ ストレーナー 富士商 税込¥186~ ¥169~ ダイアフラムバルブ ヤマト産業 税込¥25,278~ ¥22,980~ ニードルバルブ ヤマト産業 税込¥6,378~ ¥5,798~ ニードルバルブ ヤマト産業 税込¥6,928~ ¥6,298~ 取出口バルブ ヤマト産業 税込¥3,850~ ¥3,500~ リング式銅管継手(計装用) ミニチュアバルブA型 群協製作所 税込¥2,858~ ¥2,598~ リング式銅管継手(計装用) ミニチュアバルブE型 群協製作所 税込¥2,858~ ¥2,598~ リング式銅管継手(計装用) ミニチュアバルブB型 群協製作所 税込¥2,858~ ¥2,598~ リング式銅管継手(計装用) ミニチュアバルブMF型 群協製作所 税込¥2,858~ ¥2,598~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材バルブストレーナーY形ストレーナー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります Y形ストレーナー U形ストレーナー ストレート形ストレーナー テンポラリーストレーナー シェアする マイページ 最近見た商品