エスコ エスコの 溶接用品 エスコの 溶接ガスホース・調整器・カプラ エスコの 溶接ガスホース 6.0mmx10m ゴム管(LPG用パイロット) オレンジ色 6.0mmx10m ゴム管(LPG用パイロット) 注文コード 49941185 LPガス用パイロット(ガスの種火用)ゴム管。 全長(m)10 エスコ品番EA467BJ-6 色オレンジ 質量(g)約735 内径(Φmm)6 呼び内径(mm)6 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA467BJ-6 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 49941185 EA467BJ-6 オープン ¥4,450 ¥4,450 ¥4,895 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 溶接ガスホース・調整器・カプラ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity NEOターボホースダブルセットケース付 アサダ 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ NEOマップガスⅡ アサダ 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ NEOターボホースシングルセットケース付 アサダ 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ NEOターボホースシングルセット アサダ 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ NEOターボホースダブルセット アサダ 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 容器用圧力調整器 セフティゴールドV 小池酸素工業 税込¥24,178~ ¥21,980~ 容器用圧力調整器 セフティゴールドV まもり 小池酸素工業 税込¥41,778~ ¥37,980~ アングル弁 千代田精機 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ ストップ弁 千代田精機 税込¥65,978~ ¥59,980~ 大型乾式安全器 セーブポイントG型 千代田精機 税込¥329,780~ ¥299,800~ 大型逆火防止器 セーブポイントG型 千代田精機 税込¥461,780~ ¥419,800~ セーブポイントL型2連式 千代田精機 税込¥384,780 ¥349,800 セーブポイントL型2連式 ストレート型 千代田精機 税込¥351,780 ¥319,800 セーブポイントL型 千代田精機 税込¥142,780~ ¥129,800~ セーブポイントL型 千代田精機 税込¥142,780~ ¥129,800~ パージバルブ ヤマト産業 税込¥27,478~ ¥24,980~ 皿リング ヤマト産業 税込¥769 ¥699 バスケットへ プラグ ヤマト産業 税込¥2,858~ ¥2,598~ 溶接ソケット ヤマト産業 税込¥5,938~ ¥5,398~ チーズ ヤマト産業 税込¥16,478~ ¥14,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウスプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接溶接用品溶接ガスホース・調整器・カプラ溶接ガスホース溶接ガスホース(カプラ無し) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります 溶接ガスホース(カプラ付き) 溶接ガスホース(カプラ無し) シェアする マイページ 最近見た商品