曜日別特売

455x361x351mm 収納ケース(ダークグレー/5個)

455x361x351mm 収納ケース(ダークグレー/5個) エスコ

本体底部にはバイクの荷台などに固定する場合に便利なベルト穴が付いています。(穴サイズ:30×5.5mm)
鍵付きで安心な多目的収納ボックスです。
上蓋のパッキンにより密閉性に優れます。(完全密封ではありません。)

付属品鍵×2 エスコ品番EA505-11B 質量(kg)1.9 耐荷重(kg)約80 外寸(mm)455×361×351 内寸(mm)360×285×290 穴サイズ(mm)(本体底部にはバイクの荷台等への固定に便利なベルト穴)30×5.5 コンテナ種類ベタ目 内容量1個
注意
※車両等に取付の際は十分に安全確認して下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49963025 EA505-11B 30 455×361×351 グレー
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする