450x230x220mm 工具箱(中皿付)

450x230x220mm 工具箱(中皿付) エスコ

持ち運び可能な中皿1枚付。
ハンドツール・パーツの収納に適しています。また、環境に配慮した再生原料を使用しています。

エスコ品番EA505LA-4D 質量(kg)1.27 エコブラック 材質(本体)ポリプロピレン、ABS樹脂 耐荷重(kg)(全体)約20 取付穴(mm)20×5 外寸法・幅(mm)450 外寸法・高さ(mm)220 外寸法・奥行(mm)230 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49963585 EA505LA-4D 450×230×220
オープン
2,740
3,014 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする