210x165x95mm 収納ケース(バックル付/クリア/10個)

210x165x95mm 収納ケース(バックル付/クリア/10個) エスコ

積み重ね可能。プラスチック製バックル仕様のフタ付きコンテナです。
厚みのある持ち手部分により重い物の運搬にも最適です。
バックル成形部分は凹面仕上、指に引っかかりやすく、バックルをフタから取外しやすくなっています。

エスコ品番EA506AB-34B 材質PP 質量(g)216 耐荷重(kg)(1個当たり)2 外寸(mm)165×210×95 内寸(mm)120×155×80 フタあり コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49965177 EA506AB-34B 1.5 165×210×95 クリア
5,660
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする