450x295x260mm 収納ケース(バックル付/クリア)

450x295x260mm 収納ケース(バックル付/クリア) エスコ

積み重ね可能。
金属バックルの端を樹脂でカバーしているので、作業中の軍手や衣類の引っかかりを防止します。
手が痛くなりにくい、厚みのある持ち手部分。

エスコ品番EA506AB-40 材質PP 質量(g)1330 耐荷重(kg)19 外寸(mm)295×450×254 内寸(mm)240×360×232 フタあり コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49965283 EA506AB-40 19.5 295×450×254 クリア
2,410
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする