630x445x230mm 収納ケース(バックル付/クリア)
積み重ね可能。
金属バックルの端を樹脂でカバーしているので、作業中の軍手や衣類の引っかかりを防止します。
手が痛くなりにくい、厚みのある持ち手部分。
エスコ品番EA506AB-44
材質PP
質量(g)2540
耐荷重(kg)35
外寸(mm)450×624×227
内寸(mm)375×525×205
フタあり
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
内容量1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,100 / 税込 ¥ 1,210 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,800 / 税込 ¥ 1,980 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |