630x445x230mm 収納ケース(バックル付/クリア/3個)

630x445x230mm 収納ケース(バックル付/クリア/3個) エスコ

積み重ね可能。
金属バックルの端を樹脂でカバーしているので、作業中の軍手や衣類の引っかかりを防止します。
手が痛くなりにくい、厚みのある持ち手部分。

エスコ品番EA506AB-44B 材質PP 質量(g)2540 耐荷重(kg)35 外寸(mm)450×624×227 内寸(mm)375×525×205 フタあり コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49965378 EA506AB-44B 39.4 450×624×227 クリア
オープン
12,900
14,190 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする