エスコ
593x388x154mm/25.9L ハイテクコンテナ/ESD
積み重ね可能。
エスコ品番
EA506AE-15A
材質
導電性ポリプロピレン
寸法(mm)
593×388×154
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49966026
EA506AE-15A
25.9
¥7,320
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください