350x250x170mm/11.8L 折畳コンテナ(青)

350x250x170mm/11.8L 折畳コンテナ(青) エスコ

収納性に優れたコンパクトな折りたたみ式コンテナです。
積み重ね可能(3段まで)。

フタの有無なし エスコ品番EA506AJ-1 材質PP 質量(g)670 耐荷重(kg)5 外寸(mm)350×250×170 内寸(mm)325×228×160 折りたたみ寸法(mm)350×250×42 スタッキング 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49967198 EA506AJ-1 11.8 350×250×170
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする