285x200mm 工具袋

285x200mm 工具袋 エスコ
(2件のレビュー)

折りたたみ可能。
折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。

材質PVC エスコ品番EA508A-7 質量(g)50 寸法(幅W×高さH)(mm)285×200 ポケット数7 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49968695 EA508A-7
オープン
470
517 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
49968695
2021-12-19
用途:
工具収納

写真が少なく、到着した商品がイメージと違っていた為、使えませんでした。
サイズ違い(260×150、270×215)の写真と同様の商品でした。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした

対象商品:
49968695
2021-12-22
用途:
工具収納

写真が少なく、イメージと違った。
他のサイズと同様の商品なので、写真は他のサイズを参考ください。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする