Φ126x256.0mm/2.0L 細口ポリ容器
容量(mL)2000
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
仕様ふたはネジ式、中ぶた付
エスコ品番EA508AJ-135
高さ(mm)256
質量(g)161
胴径(Φmm)126
内容量1個
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07