エスコ エスコの 保管用品 エスコの 物品棚/収納用品 エスコの 小物収納箱(パーツケース) 165x95x30mm パーツケース 仕切りあり 165x95x30mm パーツケース 注文コード 49970576 仕様固定仕切り板 エスコ品番EA508KA-12A 材質コーポリマー 寸法(mm)165×95×30 色ブルー/クリア 外寸(mm)165×95×30 内寸(mm)150×83×26 仕切板4 仕切数(個)5 仕切りあり 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA508KA-12A 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 49970576 EA508KA-12A オープン ¥215 ¥215 ¥237 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 物品棚/収納用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity コレットケース ギガ・セレクション 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ ”TB型コンテナ” 積水テクノ成型 税込¥1,099~ ¥999~ マグネットトレイ 八幡ねじ 税込¥989 ¥899 バスケットへ 小物ケース エスコ 税込¥1,034 ¥940 バスケットへ クリアハードボックス300W ユニーズ 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ ペコペコポンプ用 収納ケース FSC藤原産業 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ トランクカーゴ テーブルトップ ホームテイスト 税込¥2,088~ ¥1,898~ トランクカーゴ テーブルトップ バッグサイズ:15×8×40cm ホームテイスト 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ トランクカーゴ テーブルトップ バッグサイズ:18×9×40cm ホームテイスト 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ 【サカエ棚・作業台組立設置サービス】見積書番号20250826_1B サカエ 税込¥102,828 ¥93,480 バスケットへ 軽量ラック 150kg モノタロウ 税込¥9,678~ ¥8,798~ (189) 業務用エレベスイング 1段棚 壁取付タイプ ダイドー 税込¥70,378~ ¥63,980~ 業務用エレベスイング 2段棚 壁取付タイプ ダイドー 税込¥76,978~ ¥69,980~ TM3型用パンチング穴付側あたり TRUSCO 税込¥2,528~ ¥2,298~ 軽中量ボルトレス棚 TUG型 下段開放用側当たり TRUSCO 税込¥3,078~ ¥2,798~ 中量ボルトレス棚用下ビーム用スカート TRUSCO 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ NERO19Φペール上ラック AIS (エイ・アイ・エス) 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ NERO19Φワゴン AIS (エイ・アイ・エス) 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ 19Φスチールラックセット AIS (エイ・アイ・エス) 税込¥4,288~ ¥3,898~ DAV-01専用ラック取付用金具 ADTECHNO(エーディテクノ) 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ保管用品物品棚/収納用品小物収納箱(パーツケース)パーツケース 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります パーツケース ベルトパーツボックス ラウンドケース 小物収納箱(パーツケース)用部品・オプション シェアする マイページ 最近見た商品