140x75x27mm パーツケース

140x75x27mm パーツケース エスコ

仕切板ロック機能付。

仕様仕切り板:5枚、固定仕切り板:2枚 エスコ品番EA508KA-8 材質コーポリマー 寸法(mm)140×75×27 ブルー/クリア 外寸(mm)140×75×27 内寸(mm)132×63×24 仕切板(可変仕切り板)5、(固定仕切り板)2 仕切数(個)(最大)8 仕切りあり 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49970646 EA508KA-8
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする