エスコ エスコの 保管用品 エスコの 物品棚/収納用品 エスコの 小物収納箱(パーツケース) 300x206x39mm パーツケース(クリアー) 仕切りあり 300x206x39mm パーツケース(クリアー) 注文コード 49970786 5.5mmピッチで仕切板を調整できます。 長い横仕切板は固定仕切板です。 仕様仕切り板:8枚 エスコ品番EA508KD-28 材質コーポリマー 厚さ(mm)2 寸法(mm)300×206×39 色ブルー/クリア 外寸(mm)300×206×39 内寸(mm)288×182×34 仕切板8 仕切数(個)(最大)10 仕切りあり 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA508KD-28 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 49970786 EA508KD-28 オープン ¥1,280 ¥1,280 ¥1,408 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 物品棚/収納用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity コレットケース ギガ・セレクション 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ ”TB型コンテナ” 積水テクノ成型 税込¥1,099~ ¥999~ マグネットトレイ 八幡ねじ 税込¥989 ¥899 バスケットへ 小物ケース エスコ 税込¥1,034 ¥940 バスケットへ クリアハードボックス300W ユニーズ 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ ペコペコポンプ用 収納ケース FSC藤原産業 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ デスコR2 蝶プラ工業 税込¥197~ ¥179~ 限定色 タフケースブルー トレー付 ANEX 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 生爪スタンド用ボルトセット ギガ・セレクション 税込¥65,978~ ¥59,980~ 生爪スタンド用ボルト単品 ギガ・セレクション 税込¥604~ ¥549~ パネルラック用裏板 ギガ・セレクション 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ パーツキャビネット ギガ・セレクション 税込¥19,778~ ¥17,980~ 中量ラック 150kg タイプホワイト 扶桑金属工業 税込¥25,278~ ¥22,980~ 中量ラック 150kg タイプ黒 扶桑金属工業 税込¥4,398~ ¥3,998~ 組立簡単 連結スチールラック用キャスター アイリスオーヤマ 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ 組立簡単 連結スチールラック用サイドパネル アイリスオーヤマ 税込¥2,198 ¥1,998 組立簡単 連結スチールラック用ハンガーパイプ アイリスオーヤマ 税込¥1,428 ¥1,298 組立簡単 連結スチールラック用上下連結パーツ アイリスオーヤマ 税込¥659 ¥599 バスケットへ 組立簡単 連結スチールラック用棚板 アイリスオーヤマ 税込¥2,198~ ¥1,998~ 組立簡単2ステップ! 連結スチールラック 幅360mm アイリスオーヤマ 税込¥7,698~ ¥6,998~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ保管用品物品棚/収納用品小物収納箱(パーツケース)パーツケース 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります パーツケース ベルトパーツボックス ラウンドケース 小物収納箱(パーツケース)用部品・オプション シェアする マイページ 最近見た商品