100x72x21mm 小物ケース

100x72x21mm 小物ケース エスコ

仕切板は5.5mmピッチで調整できます。

仕様仕切り板:4枚 エスコ品番EA508KD-43 材質コーポリマー 寸法(mm)100×72×21 ブルー/クリア 外寸(mm)100×72×21 内寸(mm)93×52×16 仕切板4 仕切数(個)(最大)5 仕切りあり 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49970874 EA508KD-43
オープン
260
286 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする