90x67x23mm 小物ケース

90x67x23mm 小物ケース エスコ

仕様個別収納:4コマ エスコ品番EA508KD-54 材質コーポリマー 寸法(mm)90×67×23 ブルー/クリア 質量(g)31 外寸(mm)90×67×23 内寸(mm)80×56×16~20 仕切数(個)4(個別収納) 仕切りあり 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49970917 EA508KD-54
オープン
 
アウトレット
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする