200x153x40mm パーツケース(両開き式)

200x153x40mm パーツケース(両開き式) エスコ

仕切板取外し可能。
上蓋は左右どちらからでも開くダブルオープン仕様。
蓋は取り外すことが可能(省スペース設計)。
ワンバックルでクイックオープン。
5.5mmの仕切溝が微細な収納スペースを実現。

仕様仕切り板:4枚 エスコ品番EA508KD-61 材質コーポリマー ブルー/クリア 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×153×40 外寸(mm)200×153×40 内寸(mm)190×120×33 仕切板4 仕切数(個)(最大)5 仕切りあり 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×120×33 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49970953 EA508KD-61
オープン
619
アウトレット
681 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする