540x385mm/50kg ハウスカー(アルミ製)

540x385mm/50kg ハウスカー(アルミ製) エスコ

農業用プラスチックコンテナに最適。

積載荷重(kg)【均等】50 エスコ品番EA520DB-4 材質アルミ合金 全長(mm)705 質量(kg)6.2 直径(Φmm)【タイヤ】200 高さ(mm)810 荷台寸法(mm)385×540 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49896123 EA520DB-4
19,500
21,450 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする