エスコ 1100x800x1700mm イージーコンテナ(スチール/樹脂製) 1100x800x1700mm イージーコンテナ(スチール/樹脂製) 商品レビューを投稿する ロックハンドルを持ち上げるだけで、パレット板のロックが解除。パレットの上げ下げが確実に行えます。 底板を背面側にハネ上げ、パレット板を固定。ストッパーがパイプに作用して倒れを確実に防止します。 折りたたみ式。底板樹脂製。 材質(天板) 樹脂 エスコ品番 EA520LB-21 質量(kg) 50 車輪径(Φmm) 150 材質(本体) スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1100×800×1700 車輪 自在×2、固定×2 均等耐荷重(kg) 500 内容量 1個 注意 ※重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。 お届け日※は、 --時間 --分以内 に今ご注文いただいた際の目安です。 [地域を変更] お届け日を見る ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 EA520LB-21 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 お届け日 数量 49896577 EA520LB-21 ¥42,800 1 ¥42,800 - ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ物流用品運搬機器カゴ台車標準タイプ この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. カーゴプレスタ・観音扉付 ワコーパレット ¥45,900〜 (3) 2. カーゴプレスタ (床板樹脂製) ワコーパレット ¥34,900〜 (4) 3. HONKO カゴ車ELS-5 本宏製作所 ¥41,900 (0) 4. カーゴプレスタ (中間棚板付き)床板樹脂タイプ ワコーパレット ¥33,900〜 (3) 5. ラスティーパレット スチール製 ナンシン ¥24,900〜 (6) 6. カゴ台車 観音扉付 床板樹脂製 モノタロウ ¥32,900 (3) 7. イージーコンテナ 本宏製作所 ¥33,900〜 (0) 8. 1100x800x1700mm イージーコンテナ(観音扉付) エスコ ¥63,900 (0) 9. ヤマト L型ロールコンビテナー ヤマト・インダストリー ¥19,900〜 (9) 10. カーゴプレスタ ダブルゲート(床板スチール製) ワコーパレット ¥35,900〜 (0) 11. 800x600x1700mmイージーコンテナ(スチール/樹脂製) エスコ ¥37,300 (0) 12. ヤマト L型ロールコンビテナー ヤマト・インダストリー ¥19,900〜 (2) 13. セキュリティカーゴ ワコーパレット ¥55,900 (2) 14. カーゴブレスタ床板樹脂タイプ ワコーパレット ¥28,900〜 (5) 15. 観音扉付カゴ台車(スチール底板) 金沢車輌 ¥37,900〜 (0) 16. ハイテナーC(旋回仕様) TRUSCO ¥31,425〜 (0) 17. 金網台車 石川製作所 ¥19,900〜 (7) 18. ラスティーパレット 底板樹脂タイプ ナンシン ¥27,900〜 (1) 19. メッシュパレット 半開タイプ モノタロウ ¥9,590〜 (23) 20. カーゴプレスタ床板スチールタイプ ワコーパレット ¥28,900〜 (3) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。