エスコ エスコの 作業工具 エスコの ペンチ/プライヤ/ニッパー エスコの プライヤ 0-54mm/150mm ロッキングCクランプ グリッププライヤ 0-54mm/150mm ロッキングCクランプ 注文コード 49912162 種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)54 全長(mm)150 エスコ品番EA533AH-6 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA533AH-6 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 49912162 EA533AH-6 オープン ¥1,880 ¥1,880 ¥2,068 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity オートロッキングプライヤー エンジニア 税込¥5,278~ ¥4,798~ ダイヤモンドバイスミニ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー) 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ ハンドプライヤ カーブ カッタ付 ギガ・セレクション 税込¥1,538~ ¥1,398~ ハンドプライヤ ロングノーズ カッタ付 ギガ・セレクション 税込¥1,758~ ¥1,598~ ハンドプライヤ ピンチオフ ギガ・セレクション 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ ハンドプライヤ カーブ ギガ・セレクション 税込¥2,088~ ¥1,898~ ハンドプライヤ 板金用 ギガ・セレクション 税込¥2,308~ ¥2,098~ ハンドプライヤ C型 スイベルパット付 ギガ・セレクション 税込¥1,868~ ¥1,698~ ハンドプライヤ C型 ロング ギガ・セレクション 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ ハンドプライヤ チェーン式 ギガ・セレクション 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ ハンドプライヤ C型 標準 ギガ・セレクション 税込¥1,758~ ¥1,598~ ハンドプライヤ ストレート ギガ・セレクション 税込¥1,758~ ¥1,598~ ESD高精度プライヤ Ideal-Tek 税込¥12,078 ¥10,980 コンビネーションプライヤー WORKPRO 税込¥1,538~ ¥1,398~ コンビネーションプライヤー WORKPRO 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ ロングノーズプライヤー WORKPRO 税込¥1,022~ ¥929~ ミニプライヤーセット WORKPRO 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ プライヤー&モンキレンチセット WORKPRO 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ プライヤーセット WORKPRO 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ロングノーズプライヤー45° SIGNET(シグネット) 税込¥3,078~ ¥2,798~ (4) カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具ペンチ/プライヤ/ニッパープライヤグリッププライヤ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数: 1件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する 質問: 役立つ情報などございますか 回答: 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。バイスプライヤの使い方豆知識URL:https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/ 参考になった 2022-08-25 「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります ねじプライヤ ウォーターポンププライヤ スナップリングプライヤ コンビネーションプライヤ ノーズプライヤ グリッププライヤ 精密プライヤ その他プライヤ プライヤーセット 防爆プライヤ プライヤーレンチ ホースプライヤー プライヤ関連品 絶縁プライヤ シェアする マイページ 最近見た商品