0.05”-7/64”/5本組 [Hex]ドライバー(精密用)

0.05”-7/64”/5本組 [Hex]ドライバー(精密用) エスコ

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA550MF-120 セット内容0.05・1/16"・5/64"・3/32"・7/64"" 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
先端形状
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50078272 EA550MF-120 六角
オープン
4,670
5,137 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする