6本組 ドライバー(絶縁)

6本組 ドライバー(絶縁) エスコ

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA557SA セット内容(+)ドライバー:先端サイズ×軸長:#1×80mm、#2×100mm、#3×150mm/(-)ドライバー:先端サイズ×軸長:2.5×75mm、4.0×100mm、6.5×150mm 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50081282 EA557SA
オープン
6,290
6,919 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする