東洋シャフト
スタンダードステンレス30度台形ねじ軸(切削品)
材質
SUS304/オーステナイト系ステンレス鋼
ピッチ誤差(mm)
(単一)±0.02、(累計)±0.20/300
内容量
1本
全44種類を絞り込む
外径D(Φmm)
選択してください
10
12
14
16
18
20
22
25
28
32
ピッチP(mm)
選択してください
2
3
4
5
6
タイプ
右ねじ
左ねじ
標準長さ(mm)
1000
1500
2000
44種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径D(Φmm)
ピッチP(mm)
タイプ
有効径(Φmm)
標準長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49821354
TMS10RX1000
10
2
右ねじ
(d2)9.0
1000
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
18日以内出荷
返品不可
49821363
TMS12RX1000
12
2
右ねじ
(d2)11.0
1000
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
18日以内出荷
返品不可
49821372
TMS14RX1000
14
3
右ねじ
(d2)12.5
1000
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
18日以内出荷
返品不可
49821388
TMS16RX1000
16
3
右ねじ
(d2)14.5
1000
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
18日以内出荷
返品不可
49821397
TMS16RX1500
16
3
右ねじ
(d2)14.5
1500
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
18日以内出荷
返品不可
49821406
TMS18RX1000
18
4
右ねじ
(d2)16.0
1000
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
18日以内出荷
返品不可
49821415
TMS18RX1500
18
4
右ねじ
(d2)16.0
1500
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
18日以内出荷
返品不可
49821424
TMS20RX1000
20
4
右ねじ
(d2)18
1000
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
49821433
TMS20RX1500
20
4
右ねじ
(d2)18
1500
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
18日以内出荷
返品不可
49821442
TMS20RX2000
20
4
右ねじ
(d2)18
2000
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
18日以内出荷
返品不可
49821458
TMS22RX1000
22
5
右ねじ
(d2)19.5
1000
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
18日以内出荷
返品不可
49821467
TMS22RX1500
22
5
右ねじ
(d2)19.5
1500
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
49821476
TMS22RX2000
22
5
右ねじ
(d2)19.5
2000
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
18日以内出荷
返品不可
49821485
TMS25RX1000
25
5
右ねじ
(d2)22.5
1000
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
18日以内出荷
返品不可
49821494
TMS25RX1500
25
5
右ねじ
(d2)22.5
1500
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
18日以内出荷
返品不可
49821503
TMS25RX2000
25
5
右ねじ
(d2)22.5
2000
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
49821512
TMS28RX1000
28
5
右ねじ
(d2)25.5
1000
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
18日以内出荷
返品不可
49821528
TMS28RX1500
28
5
右ねじ
(d2)25.5
1500
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
49821537
TMS28RX2000
28
5
右ねじ
(d2)25.5
2000
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
18日以内出荷
返品不可
49821546
TMS32RX1000
32
6
右ねじ
(d2)29.0
1000
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
18日以内出荷
返品不可
49821555
TMS32RX1500
32
6
右ねじ
(d2)29.0
1500
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
18日以内出荷
返品不可
49821564
TMS32RX2000
32
6
右ねじ
(d2)29.0
2000
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
18日以内出荷
返品不可
49821573
TMS10LX1000
10
2
左ねじ
(d2)9.0
1000
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
49821582
TMS12LX1000
12
2
左ねじ
(d2)11.0
1000
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
18日以内出荷
返品不可
49821598
TMS14LX1000
14
3
左ねじ
(d2)12.5
1000
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
49821607
TMS16LX1000
16
3
左ねじ
(d2)14.5
1000
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
18日以内出荷
返品不可
49821616
TMS16LX1500
16
3
左ねじ
(d2)14.5
1500
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
18日以内出荷
返品不可
49821625
TMS18LX1000
18
4
左ねじ
(d2)16.0
1000
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
49821634
TMS18LX1500
18
4
左ねじ
(d2)16.0
1500
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
18日以内出荷
返品不可
49821643
TMS20LX1000
20
4
左ねじ
(d2)18
1000
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
18日以内出荷
返品不可
49821652
TMS20LX1500
20
4
左ねじ
(d2)18
1500
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
18日以内出荷
返品不可
49821668
TMS20LX2000
20
4
左ねじ
(d2)18
2000
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
18日以内出荷
返品不可
49821677
TMS22LX1000
22
5
左ねじ
(d2)19.5
1000
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
18日以内出荷
返品不可
49821686
TMS22LX1500
22
5
左ねじ
(d2)19.5
1500
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
18日以内出荷
返品不可
49821695
TMS22LX2000
22
5
左ねじ
(d2)19.5
2000
オープン
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
18日以内出荷
返品不可
49821704
TMS25LX1000
25
5
左ねじ
(d2)22.5
1000
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
18日以内出荷
返品不可
49821713
TMS25LX1500
25
5
左ねじ
(d2)22.5
1500
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
49821722
TMS25LX2000
25
5
左ねじ
(d2)22.5
2000
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
18日以内出荷
返品不可
49821738
TMS28LX1000
28
5
左ねじ
(d2)25.5
1000
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
18日以内出荷
返品不可
49821747
TMS28LX1500
28
5
左ねじ
(d2)25.5
1500
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
18日以内出荷
返品不可
49821756
TMS28LX2000
28
5
左ねじ
(d2)25.5
2000
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
18日以内出荷
返品不可
49821765
TMS32LX1000
32
6
左ねじ
(d2)29.0
1000
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
18日以内出荷
返品不可
49821774
TMS32LX1500
32
6
左ねじ
(d2)29.0
1500
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
18日以内出荷
返品不可
49821783
TMS32LX2000
32
6
左ねじ
(d2)29.0
2000
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください