東洋シャフト
ハイリード30度台形ねじ軸(8条)
材質
S20C(機械構造用炭素鋼)
条数
8
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチP(mm)
外径D(Φmm)
有効径(Φmm)
標準長さ(mm)
リード(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49822438
TMH8-10X1000
2
10
9
1000
16
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49822447
TMH8-12X1000
2.5
12
10.75
1000
20
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49822456
TMH8-16X1000
3
16
14.5
1000
24
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49822465
TMH8-16X1500
3
16
14.5
1500
24
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49822474
TMH8-20X1000
4
20
18
1000
32
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49822483
TMH8-20X1500
4
20
18
1500
32
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49822492
TMH8-20X2000
4
20
18
2000
32
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください