ZigBeeワイヤレス温湿度計測システム 子機(計測部) 増設用
環境(雰囲気)の温度、相対湿度、プローブ温度を計測。
プローブ温度センサはステンレスシースタイプ。
液温や土壌中などの温度計測が可能。
液晶表示つき。
設置場所でも計測値を確認することが可能。
用途AD-5665SET用
温度測定範囲(℃)温度(T1)-20~60/最小表示0.1、温度プローブ(T2)-30~70/最小表示0.1
付属品取扱説明書、温度プローブ1本(AX-KO4449)、シース保護キャップ
電源単3形アルカリ電池4本、または専用ACアダプタ AX-TB248
測定項目内蔵センサ/温度(T1)、相対湿度(RH)、温度プローブ/温度(T2)
湿度測定範囲(%)相対湿度(RH)10.0~99.9<最小表示0.1>
表示項目温度(T1)、相対湿度(RH)、温度プローブ(T2)
内容量1セット
注意
※電波法に基づく特定小電力機器の技術基準に適合、認可を取得しており、ご安心してお使いいただけます。※単3形アルカリ電池4本、専用ACアダプタ AX-TB248は付属しません。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。