680g ネイルハンマー

680g ネイルハンマー エスコ

種類ネイルハンマー 頭径(Φmm)32 全長(mm)354 材質(頭)スチール 材質(柄部)スチール 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA575VC-3 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49984752 EA575VC-3
オープン
7,100
7,810 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする