170x86x18mm セーフティダンボールカッター(セラミック製)

170x86x18mm セーフティダンボールカッター(セラミック製) エスコ
(1件のレビュー)

スプリング式。未使用時は本体内に刃が収納されており、レバーを押し込んでいる間のみ刃が出る安全設計です。
鋭利な切れ味は、スチールの約10倍持続 (メーカー比)。
曲がった取っ手は手の保護になり、なめらかで安全なカットができます。
本体内に替刃収納可能。

エスコ品番EA589DS-3 全長(mm)170 材質(本体)ABS樹脂 刃幅(mm)8 刃厚(mm)1.5 最大切込深さ(mm)8 材質(刃)セラミック アズワン品番64-7878-46 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49997876 EA589DS-3
オープン
4,484
アウトレット
4,932 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
49997876
2018-11-02
用途:
ダンボールの開封
その他業種

ダンボールを切断するならもう少し歯が
大きい方がやりやすいかなぁ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「梱包用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする