エスコ
バルブスプリングコンプレッサー
エスコ品番
EA603CC
全長(mm)
370
奥行(mm)
165
内径×外径(Φmm)
【アダプタ】16.8×25.4・20×30
能力(mm)
55~175
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50011334
EA603CC
オープン
¥
10,700
¥
11,770
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください