曜日別特売

バルブスプリングコンプレッサー

バルブスプリングコンプレッサー - エスコ
(1件のレビュー)

T型ハンドルでクリアランスを調整しスプリングを圧縮できます。
シリンダーヘッドを取外さずにバルブのスプリングを外せます。

用途OHV車用エスコ品番EA603GB-3幅(mm)【固定つかみ部】22.5厚さ(mm)31全長(mm)147アーム長さ(mm)80、93内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50011447EA603GB-3
オープン
6,420
7,062(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50011447
2020-11-24
用途: 自動車のバルブステムシール交換時

バルブスプリングの径が大きすぎたのでしょうか?
スプリングに最外枠の爪を引掛けてボルトを回すと,爪がバネから外れます。手で爪部分を押さえていても握っていても外れます。
よく見ると爪の角度が甘くてバネからすぐ外れる角度になっていました。
(小径のスプリングでもこれでは引っ掛かりません。)
爪をグラインダで削りさらに叩いて角度を付けたら,なんとか使えるようになりました。
たまたま今回購入したのがハズレだったのかも。しかし樋口様が飛んでいくので,安定した品質のものを揃えていただきたいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力伝達」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする