3/8"sqx8・10mm ドレンプラグソケットセット

3/8"sqx8・10mm ドレンプラグソケットセット - エスコ3/8"sqx8・10mm ドレンプラグソケットセット - エスコ
(18件のレビュー)

欧州車のオイルパンや足回りのボルト等にも使用されている形状です。

エスコ品番EA618CZ-10寸法(mm)【スクエアサイズ(四角)】8・10差込角(inch)3/8”内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50052144EA618CZ-10
オープン
1,960
2,156(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-24
用途: デフオイル交換時に

差し込み角9.5mmのソケットレンチで横着してたら舐めてしまって、反省ののち購入しました。しっかり噛みこんでばっちりでした。

対象商品 : 50052144
2023-08-30
用途: 自動車のメンテナンス時
農・林・水産業

2個セットで安かったので購入。
3/8sqレンチと違いドレンプラグにピッタリはまります。
小さい工具なので紛失しない様に気をつけよう。

対象商品 : 50052144
2022-06-21
用途: 車のメンテナンス
サービス業

前後のデフオイルの交換に使いました。大変に良かったです。車が古いのでなめらずにボルトが取れました。

対象商品 : 50052144
2022-03-04
用途: 車のメンテナンス
金融・保険業

JA22Wジムニー、デフとトランスファーオイルの交換に使用。ドレンボルトを確実に緩めるため購入しました。近所に売っていないため助かりました

1が参考にしています
2021-09-30
用途: 自動車のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

スズキのデフオイルのドレンプラグと給油口のボルトで今迄は10mmを使用せず3/8レンチそのままの使用していましたが、ナメてしまうと回す事が出来無くなる事を知り購入しました。

対象商品 : 50052144
2021-12-27
用途: 自動車整備
サービス業

単品でもかなりの値段がしますが、2コでこの価格とはコスパとても良いです。

対象商品 : 50052144
2021-09-13
用途: デフオイル交換
いすゞ自動車株式会社製造業

ドレンボルトぴったりなのでナメることも無く、力を入れられて安心でした。

対象商品 : 50052144
2021-02-14
用途: 車メンテナンス
タナカ装飾建設業・工事業

da17vエブリィのリアデフオイル交換のために購入いました。安くて問題無く使用出来ます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力伝達」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする