エスコ エスコの 物流用品 エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー エスコの 吊具 49mm スイベルスナップ 荷重15kg 49mm スイベルスナップ 注文コード 50123964 エスコ品番EA638AF-81 材質鉄 質量(g)10.3 種類スイベルスナップ 使用荷重(kg)15 寸法A(mm)49 表面処理クロムメッキ 寸法B(mm)5 寸法C(mm)10 破断荷重(kg)145.3 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA638AF-81 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 50123964 EA638AF-81 オープン ¥265 ¥265 ¥292 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 吊具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ヒートン (鉄/ブロンズめっき)(パック品) 大里 税込¥296~ ¥269~ スプリングフック 友屋 税込¥241~ ¥219~ 足長洋灯吊 (鉄/ブロンズ)(パック品) 大里 税込¥505~ ¥459~ ヒートン (鉄/ニッケルめっき)(パック品) 大里 税込¥296~ ¥269~ 丸型アイプレート 友屋 税込¥780 ¥709 バスケットへ ステンレス スイベルスナップ ダイドーハント(大同製鋲所) 税込¥1,682 ¥1,529 バスケットへ ステンレス スーパーロングSカン 4ミリ 全長1500mm 水本機械製作所 税込¥2,198~ ¥1,998~ 洋灯吊 (鉄/ニッケルめっき)(パック品) 大里 税込¥285~ ¥259~ スクリュージョイント 友屋 税込¥648 ¥589 バスケットへ 洋灯吊 (ステンレス)(パック品) 大里 税込¥769~ ¥699~ C型フック 友屋 税込¥505 ¥459 バスケットへ 丸型オープンアイプレート 友屋 税込¥780 ¥709 バスケットへ ヒートン (ステンレス)(パック品) 大里 税込¥1,144~ ¥1,040~ 洋灯吊 (真鍮)(パック品) 大里 税込¥274~ ¥249~ カラーコーティングヒートン ホワイト(パック品) 大里 税込¥571~ ¥519~ つぎつぎS字フック 友屋 税込¥1,978~ ¥1,798~ カラーコーティング洋灯吊 ブラック(パック品) 大里 税込¥406~ ¥369~ 鏡吊(300ヶ入) 友屋 税込¥29,678 ¥26,980 バスケットへ アイ スイベルスナップシャックル トップウォーター 税込¥1,758~ ¥1,598~ ソフトSカン 70 カーボーイ 税込¥483 ¥439 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ物流用品ワイヤー・スリング・吊具・バランサー吊具吊具用スイベルスナップ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「吊具」にはこんなカテゴリがあります リンク ボルト・スクリュー 吊具用Sカン 吊具用シンブル 吊具用スナップフック 吊具用カラビナ 吊具用リングキャッチ 吊具用スイベルスナップ 吊具用トリガースナップ 吊具用ナスカン(鉄砲ナスカン) 吊具用アイスナップ 吊具用フック 吊具用アイプレート 吊具用丸カンプレート 吊具用パッドアイ 吊具用ラウンドアイ 吊具用アイストラップ 吊具用洋灯吊 洋折釘 吊具用プレートフック 吊具用ウォールフック 吊具用カーテンフック ワイヤーキャッチ 吊具用ステンレス滑車 吊具用フレノリンクボルト 連結金具 その他金具 吊具用滑車 シェアする マイページ 最近見た商品