3x30mm 丸リング(ステンレス製)

3x30mm 丸リング(ステンレス製) エスコ

エスコ品番EA638DN-63 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)5.9 種類リンク 内径(Φmm)30 線径(Φmm)3 表面処理研磨 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50126222 EA638DN-63
オープン
90
99 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする