89.9x40x 9.0mm クイックリング(スチール/Zinc)

89.9x40x 9.0mm クイックリング(スチール/Zinc) エスコ

エスコ品番EA638HL-9 材質スチール 質量(g)138.48 種類リングキャッチ 線径(Φmm)9 使用荷重(kg)600 寸法A(mm)9 寸法D(mm)19 寸法E(mm)33 表面処理亜鉛メッキ 寸法B(mm)90 寸法C(mm)40 寸法T(mm)12 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50130203 EA638HL-9
オープン
690
759 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする