エスコ
79x 9.5mm スナップフック(スチール製/黒)
エスコ品番
EA638JP-123
材質(本体)
スチール
種類
スナップフック
寸法L(mm)
79
使用荷重(kg)
170
寸法A(mm)
9.5
表面処理
樹脂コーティング
寸法B(mm)
9.5
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50131445
EA638JP-123
オープン
¥
645
¥
710
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください